曜日別特売
G3PJ-515B DC12-24 ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ omron(オムロン) 24414565

G3PJ-515B DC12-24 ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ omron(オムロン) 24414565
G3PJ-515B DC12-24 ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ omron(オムロン) 24414565

ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個定格負荷電圧(V)AC100~480 (50/60Hz)負荷電流(A)0.1~15A (3台密着取りつけ時) 0.1~23A (単体取りつけ時)注文コード24414565品番G3PJ-515B DC12-24
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

50%のスリム化。
ねじ端子台タイプ。
密着取付によるダウンサイジングを実現。
短絡定格電流(SCCR値)10KA対応。

種類ソリッドステート・リレー定格電圧(V)DC12~24端子形状ねじ端子動作表示灯あり (橙)使用電圧範囲(V)DC9.6~30質量(g)約240定格入力電圧(V)DC12~24ゼロクロス機能有り無し絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造入力端子: ねじ端子 出力端子: ねじ端子使用周囲湿度45~85%RH定格負荷電圧(V)AC100~480 (50/60Hz)保存温度範囲(℃)-55~+125(ただし氷結および結露しないこと)出力オン電圧降下1.8V(RMS)以下漏れ電流(mA)20以下(AC480Vにて)復帰電圧DC1.0V以上動作電圧DC9.6V以下動作時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下耐衝撃(m/s2)300(DINレール取りつけにて)耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.70mm)(DINレール取りつけにて)入力電流(mA)7以下復帰時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下負荷電流(A)0.1~15A (3台密着取りつけ時) 0.1~23A (単体取りつけ時)耐電圧(V/min)AC4000 50/60Hz 1分間商品タイプ単相ヒータ用ゼロクロス機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする