omron(オムロン)
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
定格負荷電圧(V)
AC24~240 (50/60Hz)
負荷電流(A)
0.1~25A (3台密着取りつけ時) 0.1~27A (単体取りつけ時)
注文コード
24414592
品番
G3PJ-225B-PU DC12-24
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
定格負荷電圧・負荷電流
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
50%のスリム化。
ねじ端子台タイプ。
密着取付によるダウンサイジングを実現。
短絡定格電流(SCCR値)10KA対応。
種類
ソリッドステート・リレー
定格電圧(V)
DC12~24
端子形状
プッシュイン端子、ねじ端子
動作表示灯
あり (橙)
使用電圧範囲(V)
DC9.6~30
質量(g)
約240
定格入力電圧(V)
DC12~24
ゼロクロス機能有り無し
有
絶縁方式
フォト・トライアック・カプラ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)
端子構造
入力端子: プッシュインPlus端子台 出力端子: ねじ端子
使用周囲湿度
45~85%RH
定格負荷電圧(V)
AC24~240 (50/60Hz)
保存温度範囲(℃)
-55~+125(ただし氷結および結露しないこと)
出力オン電圧降下
1.6V(RMS)以下
漏れ電流(mA)
10以下(AC240Vにて)
復帰電圧
DC1.0V以上
動作電圧
DC9.6V以下
動作時間(ms)
負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下
耐衝撃(m/s
2
)
300(DINレール取りつけにて)
耐振動
10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.70mm)(DINレール取りつけにて)
入力電流(mA)
7以下
復帰時間(ms)
負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下
負荷電流(A)
0.1~25A (3台密着取りつけ時) 0.1~27A (単体取りつけ時)
耐電圧(V/min)
AC2500 50/60Hz 1分間
商品タイプ
単相ヒータ用
ゼロクロス機能
あり