曜日別特売
FLB-Y13-25(V) エコ エコトレー エフピコ 24414995

エコトレー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚×15袋)長辺(mm)248注文コード24414995品番FLB-Y13-25(V) エコ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,989
販売価格(税別)
9,990

種類豊富な汎用トレーです。肉・魚・野菜等に。

材質エコトレー長辺(mm)248短辺(mm)130高さ(mm)25
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24417007
2020-07-07
用途: 万願寺とうがらしの梱包に使用
金融・保険業

袋では梱包しにくい野菜を容器ならと思い探していました。知り合いと分けて使用するのに容器のサイズも量も丁度よく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする