※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NM2A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
500
100
1000
250
300
400
500
650
700
800
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
(N) なし (ローラ仕様)
(-) あり
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24415029
品番
LEFS32NM2A-500
参考基準価格(税別)
¥81,070
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
500
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NM2) 取付形状M2
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
ボールねじリード(mm)
(A) 16
モータ配置
(-) ストレート
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
CADデータダウンロード