LEFS32NM2A-800N 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NM2A SMC 24415117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NM2A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)800
グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
内容量1個注文コード24415117品番LEFS32NM2A-800N
参考基準価格(税別)¥93,890販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
ストローク(mm)800駆動方式ボールねじモータ種類(NM2) 取付形状M2グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)精度(-) 基本形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする