天板高さ(m)1.88~2.32はしごの長さ(m)3.98~4.90収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)2007×660×169質量(kg)11.4伸縮脚(mm)441最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)60仕様接合方法:リベット方式トラスコ品番820-2642材質アルミ合金製ピッチ(mm)(脚部伸縮)6構造折畳式、中折式設置寸法・奥行(mm)1327~1597設置寸法・幅(mm)660~740設置寸法(幅W×奥行D)(mm)660~740×1327~1597使用角度(°)75有効高さ(m)1.58~2.02はしごの接点(m)3.46~3.66収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×169×2007収納寸法・幅(mm)169収納寸法・奥行(mm)660収納寸法・高さ(mm)2007脚立タイプ210cmタイプ天板寸法・幅(mm)308天板寸法・奥行(mm)160