G211-111-40MPa 一般圧力計 Φ60 右下精器製造 24416148

一般圧力計 Φ60

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~40
最小目盛(MPa)1
内容量1個注文コード24416148品番G211-111-40MPa
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。

ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)1圧力レンジ(MPa)0~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24416132
2024-02-15
用途: 油圧用
サービス業

破砕機の油圧計が壊れたので購入。純正品と変わらない性能なので便利です。

対象商品 : 24416123
2022-12-28
用途: 高圧洗浄機の吐出圧力測定
自動車・二輪車・自転車関連業

高圧洗浄機の吐出圧力測定に使用、品質的には問題も無く価格も妥当。
長期に使用して問題なければ他の圧力のものも購入予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする