エフピコ
エコトレー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚×24袋)
長辺(mm)
196
注文コード
24416237
品番
FLB-A11-30 W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
この商品は
長辺・内容量
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
種類豊富な汎用トレーです。肉・魚・野菜等に。
材質
エコトレー
長辺(mm)
196
短辺(mm)
110
高さ(mm)
30
色
黒
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980