※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NZA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
600
100
1000
200
300
350
600
650
700
800
850
950
オートスイッチ取付金具
(C) 1ヶ付 (同梱)
(-) なし
(C) 1ヶ付 (同梱)
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24416535
品番
LEFS32NZA-600C
参考基準価格(税別)
¥98,950
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
600
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
オートスイッチ取付金具
(C) 1ヶ付 (同梱)
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
ボールねじリード(mm)
(A) 16
モータ配置
(-) ストレート
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
CADデータダウンロード