曜日別特売
LEFS32NZH-100N 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NZH SMC 24416788

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NZH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)100
オートスイッチ取付金具(-) なし
グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
内容量1個注文コード24416788品番LEFS32NZH-100N
参考基準価格(税別)¥78,820販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
ストローク(mm)100駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Zオートスイッチ取付金具(-) なしグリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)精度(-) 基本形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする