※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-100B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラ/ドライバなし
(-) コントローラ/ドライバなし
(-) コントローラ/ドライバなし
(C) JXCコントローラ付属
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
(1) 1.5
(3) 3
(5) 5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24417156
品番
LEFS32RA-100B-R3
参考基準価格(税別)
¥115,830
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(A) 16
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラ/ドライバなし
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
モータ配置
(R) 右側折返し
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード