LEFS32RA-100B-S11N5D 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-100B SMC 24417217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-100B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
(C) JXCコントローラ付属
(-) コントローラ/ドライバなし
アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5
内容量1個注文コード24417217品番LEFS32RA-100B-S11N5D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥140,310
ストローク(mm)100リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しI/Oケーブル長さ(m)(5) 5コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする