※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個コントローラ/ドライバ種類(C) JXCコントローラ付属アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしコントローラ/ドライバ取付方法(7) ねじ取付形注文コード24418276品番LEFS32RA-350-C917
参考基準価格(税別)¥140,250販売価格(税込)¥153,780販売価格(税別)
この商品はコントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類・コントローラ/ドライバ取付方法など10種類から選べます他の種類を見る