※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するコントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(-) コントローラ/ドライバなし
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
(C) JXCコントローラ付属
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(B) 15
内容量1個注文コード24418863品番LEFS32RA-500-RB6ND
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。