隔膜式圧力計FE型 Φ75

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~0.5
最小目盛(MPa)0.01
サイズ2S
内容量1個注文コード24419718品番FE-2 75x0.5MPa S-316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

サニタリー圧力計は、隔膜式圧力計の一種で接続部をIDF規格に合わせて製作しております。食品、医薬品工業向けの圧力測定用に用いられます。

ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.圧力レンジ(MPa)0~0.5測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定サイズ2S質量(g)460種類隔膜式圧力計材質(ケース)ステンレス接続ヘルール式タイプ材質(フランジ)S-316材質(ダイヤフラム)S-316最小目盛(MPa)0.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする