曜日別特売

密閉形圧力計 Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~6
最小目盛(MPa)0.1
内容量1個注文コード24420673品番W411-241-6MPa-SE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。

ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.圧力レンジ(MPa)0~6ねじ径G3/8B測定流体気体、液体仕様屋外用 成績付質量(g)390種類密閉形圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)0.1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする