黒塗りのエンジンの塗装が所々剥げてきてるので、耐熱塗料を履け塗りする事にしました。
範囲が狭かったので、筆は細い物を選択しました。
スプレー缶の耐熱塗料をカップに噴射させ、筆で塗りましたが、刷毛跡も目立たなく綺麗に仕上がりました。 刷毛も柔らかく塗りやすかったですね。
ちょっとした鋼材に塗装する際に使用しています。そこまで外観を気にする仕事ではない際は、このような価格の安い商品でも全く問題ありません。必要十分な商品です。
価格も安く、毛の抜けもないので愛用しています。ホームセンターにある同等品とも品質に代わりありません。
工作する人には必需品です。すぐに済む簡単な色塗りに使います。洗って再利用もしてますが、何度か使って捨ててもいいくらいの価格なので常備しています。
普段はエアーガンでの塗装をメインにしておりますが
チョット筆で塗りたいと思った時の為に購入
ウチでのチョットとは
塗装、錆取り剤の塗布。シンナーでの洗浄、剥離剤の塗布などに使用しています。
筆も予想外にしっかりしており
ちゃんと洗っておけば永く使える品質だと思いました。
オイルフィニッシュのオイル塗布に使用しています
自分は使用開始時に、毛元の金物を軽くたたいて潰してから使いますが
廉価の割には、当初の抜け毛も少なく、毛量の減もありません
使い捨てでも惜しくない製品ですので、10本セット等が欲しいですね
登山道の岩場に矢印などのサインをペイントする際に使用しています。太いのがいいかと思いきや、細いのが使いやすいのでリピートしています(太いのは塗料を含みすぎて垂れてしまうし、細かな凹凸への塗り込みに向かない)。
値段が安く使い捨てしてもいいのでとても良い。塗った感じも問題は特にない。