LEFS32RNYH-800 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RNYH SMC 24425669

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RNYH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)800
オートスイッチ取付金具(-) なし
内容量1個注文コード24425669品番LEFS32RNYH-800
参考基準価格(税別)¥109,400販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
ストローク(mm)800駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Yオートスイッチ取付金具(-) なし精度(-) 基本形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする