※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RNZB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
250
100
150
200
250
350
450
50
500
550
600
750
800
850
900
950
オートスイッチ取付金具
(C) 1ヶ付 (同梱)
(-) なし
(C) 1ヶ付 (同梱)
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
(K) ボディ底面2ヶ所
(-) ハウジングB底面
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24426028
品番
LEFS32RNZB-250C
参考基準価格(税別)
¥100,160
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
250
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
オートスイッチ取付金具
(C) 1ヶ付 (同梱)
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
ボールねじリード(mm)
(B) 8
モータ配置
(R) 右側折返し
CADデータダウンロード