※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RNZH
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
900
150
250
50
500
550
600
650
750
800
850
900
950
オートスイッチ取付金具
(-) なし
(-) なし
(C) 1ヶ付 (同梱)
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
(-) あり
(N) なし (ローラ仕様)
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24426518
品番
LEFS32RNZH-900
参考基準価格(税別)
¥112,640
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
900
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
オートスイッチ取付金具
(-) なし
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
ボールねじリード(mm)
(H) 24
モータ配置
(R) 右側折返し
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
CADデータダウンロード