LEFS32RV7B-600B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RV7B SMC 24430596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RV7B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)600
アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
内容量1個注文コード24430596品番LEFS32RV7B-600B
参考基準価格(税別)¥182,880販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
ストローク(mm)600リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしグリース塗付 (シールバンド部)(-) あり精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする