※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RV7B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
600
400
600
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
(S) 標準ケーブル
(-) ケーブルなし
グリース塗付 (シールバンド部)
(N) なし (ローラ仕様)
(-) あり
(N) なし (ローラ仕様)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24430614
品番
LEFS32RV7B-600BN
参考基準価格(税別)
¥185,960
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
600
リード(mm)
(B) 8
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
グリース塗付 (シールバンド部)
(N) なし (ローラ仕様)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
モータ配置
(R) 右側折返し
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
CADデータダウンロード