曜日別特売
RKW-201P 電子カルテワゴン ナカバヤシ 24431733

電子カルテワゴン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×415×1037
質量(kg)14.5
内容量1個注文コード24431733品番RKW-201P
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥82,027
販売価格(税別)
74,570

静音性に優れた大型キャスターを採用。
天板ワイヤーホール、背面ケーブルコード受け、サイドには2コのマルチフック付。
引出は鍵付きで安心です。

付属品マルチフック×2個材質(フレーム)鋼管/メラミン焼付塗装、(天板)ポリエステル化粧板質量(kg)14.5ピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×415×1037キャスター径(Φmm)100(静音・前輪ストッパー付)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)455×415松吉医科器械コード20-4803-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする