※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケルン
カルテワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
収納数
40冊(27mm幅カルテブック)
キャスター
イエロー
注文コード
24431943
品番
KW-901
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
収納数・キャスター
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製の丈夫で清潔なワゴンシリーズ。
収納数
40冊(27mm幅カルテブック)
キャスター
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
665×320×940
松吉医科器械コード
01-2691-00
仕様
カルテブックA4・B5共用
注意
※静音キャスター装着時の高さは974mmとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500