※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケルン
カルテワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
収納数
60冊(27mm幅カルテブック)
キャスター
イエロー
注文コード
24431995
品番
KW-920
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
収納数・キャスター
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
必要に応じて引き起こして使える折りたたみ式テーブル付。
収納数
60冊(27mm幅カルテブック)
キャスター
イエロー
テーブル寸法(mm)
550×320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
979×320×940
松吉医科器械コード
01-2660-00
仕様
カルテブックA4・B5共用
注意
※静音キャスター装着時の高さは974mmとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600