松吉医科器械
カラー繃帯交換車引出3コ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブルー
松吉医科器械コード
20-4071-00
注文コード
24432187
品番
MY-1122B
参考基準価格(税別)
¥171,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
色・松吉医科器械コード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
3色から選べる繃帯交換車。
補助台はどちら側からでも引き出すことができます。
色
ブルー
キャスター径(Φmm)
100(静音)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×880
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(上段)250×370×85(2コ)、(下段)515×370×85(3コ)
松吉医科器械コード
20-4071-00
付属品
汚物缶(Φ180mm)、万能ツボ立(250cc4個用)
仕様
補助台両引タイプ、樹脂製抗菌グリップ付
材質
ステンレス(SUS304)
棚間隔(mm)
下段~中段:230、中段~上段:220
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600