高田ベッド製作所
L型おむつ交換台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブルー
タイプ
縦型
注文コード
24435303
品番
TB-792
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥91,597
販売価格(税別)
¥
83,270
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
レザーで全体を加工した安全性の高いおむつ交換台。
床面との隙間を調節できるΦ60mmのアジャスター付。
松吉医科器械コード
24-3016-00
タイプ
縦型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×890×1010
色
ブルー
材質
(本体)ベニヤ、ウレタン、(張地)ビニールレザー
高さ(mm)
(台面)800
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500