LEFS32V7H-700-S5U21 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32V7H SMC 24439459

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32V7H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)700
ドライバ種類(U2) LECYU2 (200V~230V)
(U2) LECYU2 (200V~230V)
(M2) LECYM2 (200V~230V)
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
(S) 標準ケーブル
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
内容量1個注文コード24439459品番LEFS32V7H-700-S5U21
参考基準価格(税別)¥288,090販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800
ストローク(mm)700リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wドライバ種類(U2) LECYU2 (200V~230V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートI/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする