LEFS32V7H-800N-R3M2 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32V7H SMC 24439477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32V7H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)800
ドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V)
(M2) LECYM2 (200V~230V)
(U2) LECYU2 (200V~230V)
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(S) 標準ケーブル
内容量1個注文コード24439477品番LEFS32V7H-800N-R3M2
参考基準価格(税別)¥293,870販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800
ストローク(mm)800リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする