エフピコ
弁当容器 赤 SD(内装)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚×8袋)
1ケース(50枚×18袋)
1ケース(50枚×12袋)
1ケース(50枚×8袋)
1ケース(10枚×9袋)
1ケース(10枚×6袋)
1ケース(10枚×4袋)
1袋(50枚)
寸法(mm)
266×176×29
147×147×29
147×147×21
177×177×29
211×211×29
267×138×29
244×209×26
212×178×29
259×259×38
269×269×38
266×176×29
165×133×21
208×147×29
213×143×29
230×149×29
189×189×29
197×121×29
193×193×21
室数
7
4
9
6
5
7
2
3
電子レンジ
×
×
○
全38種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×8袋)
注文コード
24441586
品番
SU-30-N2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
種別
中仕切
材質
PPフィラー
寸法(mm)
266×176×29
電子レンジ
×
室数
7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体・蓋は別売です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980