※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はオートスイッチ種類・リード線・オートスイッチ追記号など111種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- オートスイッチ種類
- Y7NW
- リード線(m)
- (L) 3
- オートスイッチ追記号
- (S) 1ヶ付
- 注文コード
- 24443431
- 品番
- ML2B40B-300-Y7NWLS
参考基準価格(税別)¥128,040販売価格(税込)¥131,780販売価格(税別)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、
再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。