※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-800
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
コントローラ/ドライバ種類
(C) JXCコントローラ付属
(-) コントローラ/ドライバなし
(C) JXCコントローラ付属
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
(S) 標準ケーブル
(S) 標準ケーブル
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
(8) 8
(1) 1.5
(5) 5
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24443433
品番
LEFS40A-800-S1CD17S
参考基準価格(税別)
¥157,960
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
800
リード(mm)
(A) 20
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(C) JXCコントローラ付属
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
精度
(-) 基本形
コネクタ
(S) ストレート型
サイズ(mm)
40
プロトコル
(D) DeviceNet
モータ配置
(-) ストレート
コントローラ/ドライバ取付方法
(7) ねじ取付形
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード