23-19-3 MS角弁  本体 エフピコチューパ 24448489

23-19-3 MS角弁  本体 エフピコチューパ 24448489
23-19-3 MS角弁  本体 エフピコチューパ 24448489

MS角弁 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×12袋)注文コード24448489品番23-19-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

紙外箱の窓の位置に主菜ポケットのある仕切のタイプです。

色(柄)平泉黒電子レンジ室数5種別中仕切材質MSD寸法(mm)234×194×33
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※中仕切のみ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする