MT-120AP フードパック MT エフピコチューパ 24450528

MT-120AP フードパック MT エフピコチューパ 24450528
MT-120AP フードパック MT エフピコチューパ 24450528
MT-120AP フードパック MT エフピコチューパ 24450528
MT-120AP フードパック MT エフピコチューパ 24450528
MT-120AP フードパック MT エフピコチューパ 24450528

フードパック MT

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1ケース(50枚×32袋)
高さ(mm)42
長辺(mm)140
内容量1ケース(50枚×32袋)注文コード24450528品番MT-120AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ミニトマトのほか、少量の果実に丁度良い通気性に配慮したシンプルな嵌合フードパック。汎用性のある形状で様々な用途にご使用いただけます。

材質APET長辺(mm)140短辺(mm)95高さ(mm)42
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする