OSA15-13(46) フードパック OSA エフピコ 24450704

フードパック OSA

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1ケース(50枚×24袋)注文コード24450704品番OSA15-13(46)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

開けやすく閉めやすい嵌合性。透明性が高く見栄え抜群。安全安心の耐油・耐酸。

材質OPET高さ(mm)46短辺(mm)130長辺(mm)151
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24450765
2023-04-17
用途: 冷凍餃子のパック・冷凍自販機のパック包装
ニーケーフーズ株式会社飲食業

ホールド力も有り使い勝手がとても良い。購入単位のバリエーションを増やして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする