曜日別特売
PHS-106 デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業 24458902

 

PHS-106 デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業 24458902
PHS-106 デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業 24458902
PHS-106 デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業 24458902

デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量1枚文字内容車いす材質/仕上ヘアーライン ステンレスBOX取付方式マグネット捨板付(取付穴Φ5ビス止めタイプ。ビスは付属していません。)注文コード24458902品番PHS-106
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
文字内容車いす取付方式マグネット捨板付(取付穴Φ5ビス止めタイプ。ビスは付属していません。)材質/仕上ヘアーライン ステンレスBOX仕様カッティングシート貼り種別フレームなし寸法(mm)100×100×6タイプ平付型

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~18までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量19以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする