曜日別特売
PHS-101 デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業 24458988

 

PHS-101 デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業 24458988
PHS-101 デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業 24458988
PHS-101 デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業 24458988

デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量1枚文字内容車いす材質/仕上ヘアーライン ステンレス取付方式裏両面テープ付注文コード24458988品番PHS-101
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
文字内容車いす取付方式裏両面テープ付材質/仕上ヘアーライン ステンレス仕様カッティングシート貼り種別フレームなし寸法(mm)100×100×1タイプ平付型

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~24までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量25以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする