FS-306 内視鏡スタンド 松吉医科器械 24463197

内視鏡スタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
松吉医科器械コード23-7317-01
内容量1個注文コード24463197品番FS-306
参考基準価格(税別)¥313,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

検査の準備や洗浄後の一時保管にも便利な簡易型内視鏡スタンドです。
2段式アクリル架台。

材質(本体)(フレーム)ステンレス(SUS304)、(架台)アクリルタイプ6本掛寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×400×1650キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付)松吉医科器械コード23-7317-01
注意
※アクリル架台はアルコールで清拭しないでください。クラッキングの原因となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする