曜日別特売
MY-2875 内視鏡用電動カイザー(メモリー機能なし) 松吉医科器械 24464143

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

内視鏡用電動カイザー(メモリー機能なし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1個松吉医科器械コード24-3639-02注文コード24464143品番MY-2875
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥415,000

足置き台を設置できる電動処置台。
高さ調節が可能な足置き台を設置することで内科・胃腸科・消化器科など、内視鏡検査時に最適なポジショニングが得られます。
足置き台は取り外しができ、付属のフタクッションを取り付ければフラットな状態でも使用できます。

松吉医科器械コード24-3639-02質量(kg)80耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)125(トータルロック)付属品S型サイドレール×2本、ガートル棒、フタクッション寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1800×550~930医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000029医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする