曜日別特売
KA-53221A 一般病室向けベッド5000シリーズ 電動式3モーター パラマウントベッド 24467004

一般病室向けベッド5000シリーズ 電動式3モーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1個注文コード24467004品番KA-53221A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥746,000

シンプルなデザインと優れた機能、汎用性が高い一般病室向けベッドです。
優れた走行性で耐久性の高いΦ125mmキャスターを採用。

仕様膝上げ0~45°、高さ調節(ボトム上面)330~710mmタイプ電動式3モーターキャスター径(Φmm)125(双輪・セントラルロック付)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1040×2170×733~1113適合幅(mm)910(マットレス)松吉医科器械コード23-3101-00背上げ0~75°

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする