DT20C デジバン ピクトサイン突出型(注意喚起マーク関連) 日本ハートビル工業 24472376

 

DT20C デジバン ピクトサイン突出型(注意喚起マーク関連) 日本ハートビル工業 24472376
DT20C デジバン ピクトサイン突出型(注意喚起マーク関連) 日本ハートビル工業 24472376
DT20C デジバン ピクトサイン突出型(注意喚起マーク関連) 日本ハートビル工業 24472376
DT20C デジバン ピクトサイン突出型(注意喚起マーク関連) 日本ハートビル工業 24472376

デジバン ピクトサイン突出型(注意喚起マーク関連)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量1枚文字内容下り段差注意材質/仕上ホワイト(アクリル)注文コード24472376品番DT20C
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
文字内容下り段差注意材質/仕上ホワイト(アクリル)仕様インクジェットダイレクト印刷種別フレーム付寸法(mm)200×200×5タイプ突出型フレームシルバー(ポリカABS) 取付穴Φ5(取付けビスは付属していません。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量10以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする