MCR014HT Mコンテナカート34 河淳 24472552

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

Mコンテナカート34

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個松吉医科器械コード24-3396-13注文コード24472552品番MCR014HT
参考基準価格(税別)¥381,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

複数のコンテナを収納して搬送できるアルミフレームの軽量カートです。
シャッター付きですので、コンテナの落下やゴミの侵入を防ぎ、プライバシー保護にも役立ちます。
34コンテナを自由に組み替えできます(34-04はレール1段分、34-10はレール2段分使用します)。

キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)質量(kg)76材質(本体)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1177×536×1471松吉医科器械コード24-3396-13
注意
※64コンテナ・34コンテナは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする