R-128-AK 上肢交互運動器 タイガー医療器 24480627

上肢交互運動器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード24480627品番R-128-AK
参考基準価格(税別)¥59,500販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

肩関節の運動角度を考慮した上肢交互運動器です。
R-128-CHは身長に合わせて椅子の高さ調節が可能。滑車取り付け位置幅の調節もできます。
R-128-AKはコンクリート壁に取り付けるだけの簡易型です。

タイプ簡易型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×430×405質量(kg)1材質ステンレス付属品自在木×1コ、吊り滑車×1コ、握環×2コ、NYロープ×3m松吉医科器械コード23-3522-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする