※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
高田ベッド製作所
平行棒パラレルDX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
内容量
1個
注文コード
24480663
品番
TB-534-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥120,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
垂直荷重400kg。充実の強度と耐久性。
長さは1.5mと2.0mの2タイプ。
高さは20mm単位で15段階に調節可能。
材質
スチール
質量(kg)
18
タイプ
1.5m
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
500(700)×1500×630~930(15段階)
松吉医科器械コード
23-3500-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24480663
TB-534-02
24480688
TB-534-02
平行棒パラレルDX
高田ベッド製作所
1個
¥
119,800
税込
¥
131,780
注文コードが変更になりました