曜日別特売
TB-534-02 平行棒パラレルDX 高田ベッド製作所 24480688

平行棒パラレルDX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード24480688品番TB-534-02
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

垂直荷重400kg。充実の強度と耐久性。
長さは1.5mと2.0mの2タイプ。
高さは20mm単位で15段階に調節可能。

材質スチール質量(kg)18タイプ2m寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500(700)×2000×630~930(15段階)松吉医科器械コード23-3500-01

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする