曜日別特売
2-225 のし紙 蓮 京 タカ印(ササガワ) 24492448

のし紙 蓮 京

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ半紙判
内容量1冊(100枚)注文コード24492448品番2-225
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

佛事用としてご使用ください。大きな蓮柄が特徴です。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。

サイズ半紙判仕様JIS規格のA4サイズより一回り大きなサイズです。材質上質紙(65g/m2)質量(g)500寸法(縦×横)(mm)224×340主な用途弔事用紙厚(mm)0.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする