メイン画像
カーボーイ
安心クッションSTRONG コーナー用極細
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ホワイト
グレー
ブラウン
ホワイト
厚さ(mm)
6
4
6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24493117
品番
AC-219
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
千切れにくく、耐摩耗性に優れています。
用途
屋外環境での衝突事故対策用。
異物混入を気にされる環境での安全対策用。
付属品
専用両面テープ
トラスコ品番
691-5397
材質
PVC
長さ(mm)
50
幅(mm)
50
厚さ(mm)
6
色
ホワイト
取付方式
貼付けタイプ(両面テープ付属)