10-442 賞状用紙 雲なし ケント 縦書用 タカ印(ササガワ) 24495923

賞状用紙 雲なし ケント 縦書用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100枚)
注文コード
24495923
品番
10-442
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は4種類から選べます他の種類を見る

美しい「金粉」印刷を施した格調高い賞状用紙です。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。雲なしタイプなので、校章などのマークを入れるスペースになっております。縦書き用(横型)です。業務用100枚仕立て。

サイズ
A3
仕様
タテ書き
材質
ケント紙(209g/m2)
質量(g)
3100
タイプ
タテ書き
寸法(縦×横)(mm)
308×430

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする