曜日別特売
10-1467 OA賞状用紙 雲なし 縦クリーム タカ印(ササガワ) 24496517

10-1467 OA賞状用紙 雲なし 縦クリーム タカ印(ササガワ) 24496517
10-1467 OA賞状用紙 雲なし 縦クリーム タカ印(ササガワ) 24496517
10-1467 OA賞状用紙 雲なし 縦クリーム タカ印(ササガワ) 24496517
10-1467 OA賞状用紙 雲なし 縦クリーム タカ印(ササガワ) 24496517
10-1467 OA賞状用紙 雲なし 縦クリーム タカ印(ササガワ) 24496517
10-1467 OA賞状用紙 雲なし 縦クリーム タカ印(ササガワ) 24496517
10-1467 OA賞状用紙 雲なし 縦クリーム タカ印(ササガワ) 24496517
10-1467 OA賞状用紙 雲なし 縦クリーム タカ印(ササガワ) 24496517

OA賞状用紙 雲なし 縦クリーム

(1件のレビュー)
サイズA4判
内容量1箱(100枚)注文コード24496517品番10-1467
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。高級感あふれるクリームタイプ。雲なしタイプなので、校章などのマークを入れるスペースになっております。縦書き用(横型)です。業務用100枚仕立て。

サイズ
A4判
仕様
タテ書き
材質
ケント紙(157g/m2)
質量(g)
1180
タイプ
タテ書き
寸法(縦×横)(mm)
210×297
紙厚(mm)
0.186
RoHS指令(10物質対応)
対応
FSC認証
認定
FSC認証番号
C100389

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24496587
2021-06-18
用途: 取引先マーク入り表彰状として
センター印刷株式会社 様(製造業)

オフセット印刷、プリンタ出力併用なので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする