13-3174 ケイコーポスター 橙 厚口 タカ印(ササガワ) 24499256

ケイコーポスター 橙 厚口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズB5判
内容量1冊(10枚)注文コード24499256品番13-3174
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

発色性にすぐれた蛍光色のポスターです。パソコンでも、手描きでも、自由自在にPOPがつくれます。切り抜いて使うと注目度もアップします。

サイズB5判材質特殊蛍光紙(128g/m2)質量(g)75寸法(縦×横)(mm)257×182紙厚(mm)0.165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする